MNSNT 150-400-MF16X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335837
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie SUMOGUN
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335837
EAN / GTIN 7291075425895
Gyártó száma 3335837
L-szám L24040 25

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr řezu (DC) 15 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, užitná délka (LU) 400 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 14,7 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 14,6 mm
  • Interfész funkciók MF16X1
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 15 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 18 mm
  • Kötegátmérő (DF) 14,6 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • A vágólap (MIID) leírása HCP 150
  • Pont hossza (PL) 3,88 mm
  • Perem hossza (LPR) 484 mm
  • Tényleges hossz (LU) 400 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz