SCHL 16-41BF Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3333601
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SWISSCUT Extra Long
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333601
EAN / GTIN 7291075386998
Gyártó száma 3333601
L-szám L23920 2482

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 11 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz