SCIL 41-150L15K00 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3333608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333608
EAN / GTIN 7291075387063
Gyártó száma 3333608
L-szám L23940 2123

Leírás

Leírás:

Forgácsolás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 8 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 0 fok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: