SCHR 12.7-41BF Szerszámok hornyoláshoz és esztergáláshoz, kétoldali befogással csúszó-fejtámaszos esztergákon.

Cikkszám: 3333597
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SWISSCUT Extra Long
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333597
EAN / GTIN 7291075386950
Gyártó száma 3333597
L-szám L23920 3292

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,118″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,039″
  • Teljes hossz (OAL): 4,921″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.433″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.118″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.039″
  • teljes hossz (OAL): 4.921″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz