SCIR 41-300NP08 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3333636
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333636
EAN / GTIN 7291075387292
Gyártó száma 3333636
L-szám L23940 2298

Leírás

Leírás:

Vésés/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 10 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz