SCHR 12-41BF Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3310167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SWISSCUT Extra Long
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3310167
EAN / GTIN 7291075386943
Gyártó száma 3310167
L-szám L23920 402

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 11 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz