SCIR 41-ERA00-10K0 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3333624
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333624
EAN / GTIN 7291075387360
Gyártó száma 3333624
L-szám L23940 2128

Leírás

Leírás:

Vájás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 1 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz