AV-D40-10D-C Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331846
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat WHISPERLINE
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331846
EAN / GTIN 7291075365207
Gyártó száma 3331846
L-szám L23990 446

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, teljes hossz (OAL) 531 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 531 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "WHISPERLINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz