AVC-D32-PCLNL-09 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3337817
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat WHISPERLINE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337817
EAN / GTIN 7291075391206
Gyártó száma 3337817
L-szám L23990 1982

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, funkcionális hossz (LF) 32 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 32 mm
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Dmin. Távolság 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "WHISPERLINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz