AVC-D20-PCLNL-09 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3337812
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat WHISPERLINE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337812
EAN / GTIN 7291075425031
Gyártó száma 3337812
L-szám L23990 1169

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, funkcionális hossz (LF) 26 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 26 mm
  • Működési szélesség (WF) 13 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Dmin. Távolság 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "WHISPERLINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz