AV-D20-10D-E Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat WHISPERLINE
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331840
EAN / GTIN 7291075365146
Gyártó száma 3331840
L-szám L23990 7

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, teljes hossz (OAL) 260,3 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 260,3 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "WHISPERLINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz