ECI-H7 625-2.5C625CF-5 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3327225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3327225
EAN / GTIN 7291075357219
Gyártó száma 3327225
L-szám L24180 2840

Leírás

Leírás:

Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 5 / 8 ″, tizedes egyenértékű 0,625 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 7-1 / 2 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 5 ″ szár, típus kerek, szár típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Sarokletörés szélessége (CHW): 0,012”
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,625”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 2-1/2″
  • Fuvola száma (NOF): 7
  • Fuvola Helix szög (FHA): 37 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0051 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz