EC-A4 120-26C12-73 IC903 Újjmarók

Cikkszám: 5650938
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SOLIDMILL Premium Line
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5650938
    EAN / GTIN 7291075009248
    Gyártó száma 5650938
    L-szám L24180 897

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 12 mm, max. vágóélhossz (APMX) 26 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 73 mm, kerek szár, kerek szár

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 26 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Örvényszög (FHA) 30 fok
    • Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
    • Teljes hossz (OAL) 73 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Hüvely tengelye, kerek

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz