EC-H7 16-48C16CFR0.8-M110 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3344050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3344050
EAN / GTIN 7291075343465
Gyártó száma 3344050
L-szám L24180 300

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, max. vágóélhossz (APMX) 48 mm, vágóélek száma (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 110 mm, kerek szár, körszárú szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 48 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 7
  • Örvényszög (FHA) 37 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,13 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz