ESB-A4 05 3/38C06M80 IC903 Gömbvégű maró

Cikkszám: 5650103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5650103
EAN / GTIN 7291075191073
Gyártó száma 5650103
L-szám L24180 2547

Leírás

Leírás:

Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 5 mm, vágási hossz max (APMX) 3,9 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 80 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Sarok sugara (RE) 2,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Nyak átmérő (DN) 4,1 mm
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 38 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz