EC-H7 08-48C08CF-110 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3312355
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3312355
EAN / GTIN 7291075342857
Gyártó száma 3312355
L-szám L24180 1816

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépi oldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 8 mm, max. vágóélhossz (APMX) 48 mm, vágóélek száma (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 110 mm, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 48 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 7
  • Örvényszög (FHA) 37 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,08 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz