MTFLE D0.75-3-0.75-21 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3326927
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3326927
EAN / GTIN 7291075380255
Gyártó száma 3326927
L-szám L24090 304

Leírás

Leírás:

Váltható readmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, hűtőközeg ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási átmérő (DC) 3 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 1,11-1 / 2 ″, használható hossz (LU) 2 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,827”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Használható hossz (LU): 1,11”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz