FFQ4 D1.25-4-2.5-W1.00-09 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3323707
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILL4FEED
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3323707
    EAN / GTIN 7291075386752
    Gyártó száma 3323707
    L-szám L23980 2968

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,047 ″, teljes hossz (OAL) 4,8 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,689”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
    • Fej hossza (bal): 2-1/2″
    • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
    • Teljes hossz (OAL): 4,8”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 3,3 fok
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 12 fok
    • Nyomaték (TQ): 17,7 lbfxin

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz