MTF D4.00-4-1.25-30 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3323479
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323479
EAN / GTIN 7291075377507
Gyártó száma 3323479
L-szám L24090 223

Leírás

Leírás:

Váltható menetvágó testek, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 4 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási átmérő (DC): 4”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,181”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz