MTE D38-1-W32-30 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3323453
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323453
EAN / GTIN 7291075377101
Gyártó száma 3323453
L-szám L24090 199

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó menetmarás, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezetés, forgácsolási átmérő (DC) 38 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm, effektív hossz (LU) 86 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 32 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 38 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 86 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz