HM390 TDCR 150540PDFR-P IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3318083
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3318083
EAN / GTIN 7291075312676
Gyártó száma 3318083
L-szám L23910 1276

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 13 mm, metszőátmérő (IC) 11,4 mm, vágóbetét hossza (INSL) 14 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 11,4 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 60 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 14 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 3
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 0,7 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz