Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 16,7 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, aljzat szár kerek, aljzat szár kerek, effektív hossz (LU) 29,4 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,4 mm
- Átmérő (DC/DCX) 16,7 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,7 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
- A vágólap (MIID) leírása PNMT 0602
- Teljes hossz (OAL) 110 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok
- Tényleges hossz (LU) 29,4 mm