CH45-.75-3.2-3-C.75-PN06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3316312
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMFERMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3316312
EAN / GTIN 7291075396799
Gyártó száma 3316312
L-szám L23980 2297

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozó átmérő gép oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,734 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,059 ″, teljes hossz (OAL) 1,157-1 / 4 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 5 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 0,528”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,734”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,734”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,059”
  • Master Insert Identification (MIID): 0602 PNMT
  • Teljes hossz (OAL): 5-1/4″
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok
  • Használható hossz (LU): 1,157”

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban