CH45-19-80-3-C16-PN06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3316309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMFERMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3316309
EAN / GTIN 7291075396751
Gyártó száma 3316309
L-szám L23980 3051

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 18,7 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 130 mm, aljzat szár kerek, aljzat szár kerek, effektív hossz (LU) 29,4 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,4 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 18,7 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,7 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • A vágólap (MIID) leírása PNMT 0602
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok
  • Tényleges hossz (LU) 29,4 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban