Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,458 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,059 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 1,157 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Vágási átmérő (DC): 0,26”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,458”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,458”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,059”
- Master Insert Identification (MIID): 0602 PNMT
- Teljes hossz (OAL): 4”
- Szár típusa: Kerek
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok
- Használható hossz (LU): 1,157”