CH45-10-30-1-C12-PN06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107351
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CHAMFERMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107351
    EAN / GTIN 7291075396737
    Gyártó száma 3107351
    L-szám L23980 73

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 11,7 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitové destičky (APMX) 1,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm, stopka destičky kulatá, stopka destičky kulatá, efektivní délka (LU) 29,4 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,6 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 11,7 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,7 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 1
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
    • A vágólap (MIID) leírása PNMT 0602
    • Teljes hossz (OAL) 100 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok
    • Tényleges hossz (LU) 29,4 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz