FRMT D038A050-05-22-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3314378
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3314378
EAN / GTIN 7291075409314
Gyártó száma 3314378
L-szám L23980 657

Leírás

Leírás:

Homlok- és sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 50 mm, vágótestek száma (CICT) 5, tengelyátmérő (DHUB) 48 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 38 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése RP...X 1204M0 ...
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz