SECT 140420AR IC840 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3314323
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3314323
EAN / GTIN 7291075345742
Gyártó száma 3314323
L-szám L24170 93

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 14,04 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 14,04 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,12 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz