MTE D30.4/D1.2-3-MMT15-21 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3313458
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3313458
EAN / GTIN 7291075374858
Gyártó száma 3313458
L-szám L24090 59

Leírás

Leírás:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 23,9 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezu (DC) 30,4 mm, celková délka (OAL) 51 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 23,9 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 21 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 51 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz