LPGIL 16-15.5-3T9PR IC907 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3307497
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3307497
EAN / GTIN 7291075281323
Gyártó száma 3307497
L-szám L23940 2190

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 8,5 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 200 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 8,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz