HLPGR 3225-16-A6-T30 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3307506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3307506
    EAN / GTIN 7291075211993
    Gyártó száma 3307506
    L-szám L23920 1973

    Leírás

    Leírás:

    Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Működési szélesség (WF) 22 mm
    • Fej hossza (bal) 55 mm
    • Teljes hossz (OAL) 160 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz