LPGIR 16-15.5-4T9PR IC907 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3307494
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3307494
    EAN / GTIN 7291075281293
    Gyártó száma 3307494
    L-szám L23940 2188

    Leírás

    Leírás:

    Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 8,5 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm

    Jellemző:

    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 200 mm
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 8,5 mm
    • Vágási szélesség (CW) 4 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz