Leírás:
Drážkovací a boční frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet břitových těles (CICT) 8, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet břitů (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 55 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 8
- Vágási szélesség (CW) 4 mm
- Vágási szélesség max (CWX) 4,05 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
- Vágóélek száma (NOF) 8
- Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
- A vágólap (MIID) TAG N4C leírása
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
- Merítési szög max (RPMX) 3820 ford/perc