DR-MF-08R-2.25D-12A-04 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3299216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3299216
EAN / GTIN 7291075347678
Gyártó száma 3299216
L-szám L24150 273

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 8 mm, celková délka (OAL) 64,5 mm, efektivní délka (LU) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap jelölése (MIID) XCMT 04...
  • Teljes hossz (OAL) 64,5 mm
  • Perem hossza (LPR) 22,5 mm
  • Szár hossza (LS) 42 mm
  • Tényleges hossz (LU) 18 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz