{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 218 mm | |
Munkatartomány ⌀ | 40 mm - 72 mm | |
Befogókör ⌀ D1 | 38 mm | |
Hasznos hossz B | 89 mm | |
Munkadarab súlya | 65 kg | |
Külső ⌀ | 70 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 14 mm | |
Leszorító csavar | nem | |
Termék fajtája | Homlokmenesztő |
Cikkszám | 327402 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765828 | |
Gyártó száma | 327402 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Homlokmenesztő Morse-kúppal 5
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
880,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
836,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
1 242,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
929,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leszorító csavar | nem | nem | nem | |
Munkatartomány ⌀ | 40 ;72 | 28 ;50 | 55 ;100 | |
Hasznos hossz B | 89 | 70,3 | 104,1 | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 14 | 9 | 20 | |
Termék fajtája | Homlokmenesztő | Homlokmenesztő | Homlokmenesztő | Homlokmenesztő |
Munkadarab súlya | 65 | 55 | 100 | |
Befogókör ⌀ D1 | 38 | 26 | 54 |