{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 190 mm | |
Munkatartomány ⌀ | 40 mm - 72 mm | |
Befogókör ⌀ D1 | 38 mm | |
Hasznos hossz B | 89 mm | |
Munkadarab súlya | 65 kg | |
Külső ⌀ | 70 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 14 mm | |
Leszorító csavar | nem | |
Termék fajtája | Homlokmenesztő |
Cikkszám | 327402 4 | |
EAN / GTIN | 4062406765811 | |
Gyártó száma | 327402 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |