{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Munkatartomány ⌀ | 55 mm - 100 mm | |
Befogókör ⌀ D1 | 54 mm | |
Hasznos hossz B | 104,1 mm | |
Munkadarab súlya | 100 kg | |
Külső ⌀ | 82 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 20 mm | |
Leszorító csavar | nem | |
Termék fajtája | Homlokmenesztő |
Cikkszám | 327403 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765842 | |
Gyártó száma | 327403 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Homlokmenesztő Morse-kúppal, Morse-kúp (MK): 5
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
1 242,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
836,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
880,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
929,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leszorító csavar | nem | nem | nem | |
Munkatartomány ⌀ | 55 mm - 100 mm | 28 mm - 50 mm | 40 mm - 72 mm | |
Külső ⌀ | 82 mm | 52 mm | 70 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 20 mm | 9 mm | 14 mm | |
Termék fajtája | Homlokmenesztő | Homlokmenesztő | Homlokmenesztő | Homlokmenesztő |
Munkadarab súlya | 100 kg | 55 kg | 65 kg | |
Befogókör ⌀ D1 | 54 mm | 26 mm | 38 mm |