Homlokmenesztő Morse-kúppal / hengeres, Típus: 5

Cikkszám: 327465 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális test ⌀ 75 mm
Szár ⌀ Ds 67 mm
Hossz C 197 mm
Súly 3,6 kg
Kivitel Morse kúp
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327465 5
EAN / GTIN 4067263558149
Gyártó száma 327465 5

Leírás

Kivitel:

Homlokmenesztő rugózó központosító csúccsal. A központosító csúcs rögzítése a menesztőtárcsa sík felfekvése esetén holtjátékmentes, stabil befogási helyzetet biztosít. Nagy körfutási pontosság a teljesen köszörült mechanikának köszönhetően, központosító csúcs és menesztőtárcsák nélkül, jobb és bal forgásirányhoz alkalmas. Teljesen mechanikus felépítésű rugóerővel. Nincs a hidraulikafolyadék miatti szivárgás. Közvetlen befogás a fejnél a megemelt vállon lágy idompofákkal lehetséges.

Alkalmazható:

321720, 321750 és 321770 sz. forgócsúcsok.

Opcionális tartozék:

327470 - 327486 sz. menesztőtárcsák és 327601327651 sz. régi kivitel, 327488 sz. központosító csúcs, 327492 sz. kúpos hüvely.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz