Homlokmenesztő Morse-kúppal / hengeres 3

Cikkszám: 327465 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális test ⌀ 75 mm
    Szár ⌀ Ds 67 mm
    Hossz C 148 mm
    Súly 2,6 kg
    Kivitel Morse kúp
    Termék fajtája Homlokmenesztő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 327465 3
    EAN / GTIN 4067263558125
    Gyártó száma 327465 3

    Leírás

    Kivitel:

    Homlokmenesztő rugózó központosító csúccsal. A központosító csúcs rögzítése a menesztőtárcsa sík felfekvése esetén holtjátékmentes, stabil befogási helyzetet biztosít. Nagy körfutási pontosság a teljesen köszörült mechanikának köszönhetően, központosító csúcs és menesztőtárcsák nélkül, jobb és bal forgásirányhoz alkalmas. Teljesen mechanikus felépítésű rugóerővel. Nincs a hidraulikafolyadék miatti szivárgás. Közvetlen befogás a fejnél a megemelt vállon lágy idompofákkal lehetséges.

    Alkalmazható:

    321720, 321750 és 321770 sz. forgócsúcsok.

    Opcionális tartozék:

    327470 - 327486 sz. menesztőtárcsák és 327601327651 sz. régi kivitel, 327488 sz. központosító csúcs, 327492 sz. kúpos hüvely.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz