DCNT 120-035-16A-M14 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260258
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260258
EAN / GTIN 7291075377699
Gyártó száma 3260258
L-szám L24040 905

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 109 mm, efektivní délka (LU) 42,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágási átmérő 2 (DC_2) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12 mm
  • Kötegátmérő (DF) 21 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 120
  • Teljes hossz (OAL) 109 mm
  • Pont hossza (PL) 1,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Lépésátmérő hossza (SDL) 35 mm
  • Tényleges hossz (LU) 42,8 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz