DCT 140-039-18B-M16 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201007
EAN / GTIN 7291075166972
Gyártó száma 3201007
L-szám L24040 713

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm, vágási átmérő (DC) 14 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14.0, teljes hossz (OAL) 110,55 mm, hasznos hossz (LU) 49,6 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 18 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • A vágólap (MIID) leírása IDI 140
  • Teljes hossz (OAL) 110,55 mm
  • Pont hossza (PL) 2,55 mm
  • Perem hossza (LPR) 62,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 49,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz