IDI 145-SK IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5505200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5505200
EAN / GTIN 7291075121346
Gyártó száma 5505200
L-szám L24050 2340

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágóél átmérő (DC) 14,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,16 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,8 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,64 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz