DCM 140-042-16A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200446
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CHAMDRILL
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3200446
    EAN / GTIN 7291075101195
    Gyártó száma 3200446
    L-szám L24040 16

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótest, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 14 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 14.0, teljes hossz (OAL) 109,2 mm, hasznos hossz (LU) 42 mm

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14 mm
    • Kötegátmérő (DF) 20 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 58,65 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
    • L/D tartomány 3xD
    • A vágólap (MIID) IDI 140-SG leírása
    • Teljes hossz (OAL) 109,2 mm
    • Pont hossza (PL) 2,55 mm
    • Perem hossza (LPR) 61,2 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 48 mm
    • Tényleges hossz (LU) 42 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz