Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm, vágóél átmérő (DC) 10,2 mm, vágóbetét üregkód (SSC) 10,0, teljes hossz (OAL) 98,86 mm, hasznos hossz (LU) 39,8 mm.
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 14 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,2 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 10 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 10,0
- A vágólap (MIID) leírása IDI 102
- Teljes hossz (OAL) 98,86 mm
- Pont hossza (PL) 1,86 mm
- Perem hossza (LPR) 53,9 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Tényleges hossz (LU) 39,8 mm