DCT 085-026-14B-M10 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201004
EAN / GTIN 7291075166941
Gyártó száma 3201004
L-szám L24040 704

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 14 mm, vágási átmérő (DC) 8,5 mm, betétülés méretkód (SSC) 8,0, teljes hossz (OAL) 93,05 mm, hasznos hossz (LU) 36,6 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 14 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8,3 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • A vágólap (MIID) leírása IDI 085
  • Teljes hossz (OAL) 93,05 mm
  • Pont hossza (PL) 1,55 mm
  • Perem hossza (LPR) 48 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 36,6 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése