DCNT 085-026-12A-M10 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260256
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260256
EAN / GTIN 7291075377675
Gyártó száma 3260256
L-szám L24040 902

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezné destičky (DC) 8,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 95 mm, efektivní délka (LU) 33,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,5 mm
  • Vágási átmérő 2 (DC_2) 15,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 17 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 085
  • Teljes hossz (OAL) 95 mm
  • Pont hossza (PL) 1,2 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Lépésátmérő hossza (SDL) 26 mm
  • Tényleges hossz (LU) 33,2 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése