DCNT 068-021-12A-M8 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260255
EAN / GTIN 7291075377668
Gyártó száma 3260255
L-szám L24040 903

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 6,8 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 6,5, celková délka (OAL) 90 mm, efektivní délka (LU) 28,2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,8 mm
  • Vágási átmérő 2 (DC_2) 13,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 6,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 6,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 16 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,5
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 068
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Pont hossza (PL) 1,24 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Lépésátmérő hossza (SDL) 21 mm
  • Tényleges hossz (LU) 28,2 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban