CHAMRING 230-W38.1-09 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3260166
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMRING
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260166
EAN / GTIN 7291075191967
Gyártó száma 3260166
L-szám L24040 336

Leírás

Leírás:

Indexable C'snyelők, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 0,941 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,906 ″, szár mérete (SS) 1-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,941”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,906”
  • Master Insert Identification (MIID): XCGT 09...
  • Szár hossza (LS): 2,67”
  • Szár mérete (SS): 1-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz