CHAMRING 110-WN32-09 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3201144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CHAMRING
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3201144
    EAN / GTIN 7291075191646
    Gyártó száma 3201144
    L-szám L24040 716

    Leírás

    Leírás:

    Chamring 110-WN32-09

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 10,5 mm
    • A vágólap jelölése (MIID) XCGT 09...
    • Szár hossza (LS) 60 mm
    • Szár mérete (SS) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz