CHAMRING 200-WN32-09 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3201153
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMRING
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201153
EAN / GTIN 7291075191738
Gyártó száma 3201153
L-szám L24040 741

Leírás

Leírás:

Chamring 200-WN32-09

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 20 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) XCGT 09...
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Szár mérete (SS) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz